Beli silicon grease di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. ICHINEN Silicone Grease (Gemuk Pelumas Otomotif)
    Mulai

    Rp439.900

    ICHINEN Silicone Grease (Gemuk Pelumas Otomotif)
    Deskripsi:
    Silicone Grease / Silicone Grease SprayGemuk tahan panas, tahan dingin dan tahan airFitur > Mencegah karet dan plastik terkikis dan meleleh.> Berbeda dengan gemuk yang lain, gemuk ini tidak menetes di temperature tinggi dan tidak mengeras di tem
    atribut:
    • Oli Dasar: Oli Silikon
    • Heat Resistance (°C): 180
    • Tes Salt Spray: lebih dari 48 jam
    • Thickness: Lithium soap
    • Operating Temperature Range (°C): -40 ~ 180
  2. FESTO Vacuum Suction Cup VAS Series
    Mulai

    Rp129.900

    FESTO Vacuum Suction Cup VAS Series
    atribut:
    • Operating Medium : Atmospheric air based on ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
    • Suction Cup Shape: Round, flat
  3. CRC Silicone Grease (Gemuk Silikon)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp259.900

    CRC Silicone Grease (Gemuk Silikon)
    Deskripsi:
    CRC SILICONE GREASEGemuk berbasis silikon yang dirancang untuk menyegel, melumasi, dan kedap air pada o-ring serta bagian karet dan plastik lainnya. Mengisolasi katup, kontak listrik, busi, terminal baterai dan komponen lainnya dari kelembapan serta melindungi terhadap korosi. Telah teruji aman untuk kontak tak terduga pada industri makanan.
    atribut:
    • Size (ml): 75
  4. ICHINEN Soft Grease Spray
    Mulai

    Rp249.900

    ICHINEN Soft Grease Spray
    Deskripsi:
    Soft Grease SprayAnti korosi jangka panjang dan gemuk pelumasFitur > Unggul dalam ketahanan karat & tahanan air dan menjaga pelumas dalam jangka panjang.> Dengan cara peresapan yang baik, dapat meresap di tempat yang sempit.> Hampir tidak ada busa dan percikan.> Dengan penetrasi yang sangat baik dan tahan panas.Aplikasi> Anti karat dan pelumas untuk parts yang berputar dan bergetar dari rantai, gigi, dll.> Dapat digunakan ditempat yang berputar dan bergetar yang kemungkinan lembab karena air, uap dan air asin dan tempat yang memerlukan pelumas di suhu yang tinggi.> Mengurangi bunyi pada jendela, engsel pintu, rantai sepeda, dll.
    atribut:
    • Volumetric Capacity: 300 ml
    • Oli Dasar: Oli Mineral
    • JIS Category: 1
    • Konsistensi: Berkisar 320
    • Pressure Load (N): 1961
    • Heat Resistance (°C): 200
    • Tes Salt Spray: lebih dari 500 jam
    • Thickness: Special complex soap
    • Operating Temperature Range (°C): -20 ~ 170
  5. WURTH Synthetic Spray Grease (Gemuk Pelumas Otomotif)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp189.900

    WURTH Synthetic Spray Grease (Gemuk Pelumas Otomotif)
    Deskripsi:
    - Melumasi dengan sangat baik.- Andal melindungi terhadap korosi.- Tahan semprotan air dan air asin, asam lemah dan basa- Tanpa silikon, resin dan asam.
    atribut:
    • Color: Yellow
    • Volume (ml): 50
  6. ICHINEN Penetrating Lubricant (Pelumas Penetrasi)
    Mulai

    Rp159.900

    ICHINEN Penetrating Lubricant (Pelumas Penetrasi)
    Deskripsi:
    Silicone Sliding Agent.Zat untuk pelicinFitur> Mengandung pelumas oli silikon tinggi yang membuat pergeseran menjadi lebih cepat pada bentuk pisau potong yang rumit.> Bukan pelarut, tidak bernoda di kain atau melarutkan plastik.> Tidak berbaha
    atribut:
    • Volumetric Capacity: 420 ml
    • Operating Temperature Range (°C): -50 ~ 200
  7. SMC ZP3 - Small Pad ZP3
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp149.900

  8. Burgari Chassis Grease (Gemuk Pelumas Otomotif)
    Mulai

    Rp70.900

    Burgari Chassis Grease (Gemuk Pelumas Otomotif)
    Deskripsi:
    BURGARI Chassis Grease MP3.LA dibuat dari bahan bermutu tinggi dan dilengkapi dengan bahan khusus, mengandung fiber, anti karat, dan anti korosi sehingga sangat baik dan dianjurkan untuk dipakai pada chassis kendaraan dan pada sambungan - sambungan yang bergerak, As/Ganda, Pompa air dan peralatan - peralatan yang membutuhkan pelumas dengan bahan dasar calcium.
    atribut:
    • Color: Brown
    • Texture: Fibrous
    • Dropping Point: 107
    • Unworked Penetration: '275 at 25°C
    • Worked Penetration: '231 at 25°C
  9. Best Grease Oil Cleaner
    Mulai

    Rp92.900

    Best Grease Oil Cleaner
    Deskripsi:
    Pengertian: Grease Oil Cleaner mengandung bahan degreaser, yang efektif untuk mengangkat noda oli, gemuk dan lain sebagainya. Teknis: - Bentuk : Cairan - Warna : Hijau Muda. Fungsi: Cairan pembersih yang berguna untuk menghilangkan noda oli, minyak pada lantai, dinding dan mesin-mesin kendaraan bermotor. Mengandung anti karat dan tidak mudah terbakar, juga tidak merusak bagian-bagian mesin yang terbuat dari karet atau plastik. Campuran: 1 : 5 untuk pembersihan berat 1 : 30 untuk pembersihan ringan. Cara Pemakaian: Campurkan Grease Oil Cleaner dengan air dingin/panas sesuai dengan aturan yang di anjurkan. Kemudian gunakan larutan tersebut untuk membersihkan benda-benda yang kotor dengan cara menyikatnya atau merendamnya.
  10. ICHINEN Biodegradable Grease Spray Ex
    Mulai

    Rp289.900

    ICHINEN Biodegradable Grease Spray Ex
    Deskripsi:
    Biodegradable Grease Spray ExGemuk pelumas anti korosi dan dapat didegradasi ke alamFitur > Menggunakan Biodegradable Grease, Environment yang ramah lingkungan.> Nilai biodegradable lebih dari 60% (OECD 301C/28Days).> Bahan mentah dari produk ini telah melewati Biodegradable Lubricating Oil Eco Mark Certification Criteria.Aplikasi> Sebagai pelumas ditempat yang berputar dan bergetar dari berbagai mesin pertanian (traktor, mesin penuai, gergaji mesin, pemotong rumput).> Anti karat untuk engsel pintu atau rantai, dll.
    atribut:
    • Volumetric Capacity: 420 ml
  11. ICHINEN Damp Proof Grease For Connector
    Mulai

    Rp549.900

    ICHINEN Damp Proof Grease For Connector
    Deskripsi:
    Damp-Proof Grease for ConnectorGemuk pelumas anti lembab untuk couplers (konektor listrik)Fitur > Pelumas dan gemuk anti lembab untuk coupler housing berbagai mesin.> Dengan mudah dapat membuat coupler dipasang dan dilepas, mencegah kerusakan terminal dengan PTFE> Mencegah coupler menjadi lembab di lingkungan dengan kelembaban yang tinggi.> Meningkatkan elektrifikasi, memperbaiki sambungan listrik sementara melindungi kontak poin dari karat dengan anti karat yang baik.Aplikasi> Digunakan sebagai pelumas dan pencegah lembab untuk coupler dan terminal.> Anti karat dan lembab untuk bagian luar terminal yang tidak di solder.> Pelumas dan anti lembab untuk coupler mobil, kapal dan berbagai macam mesin.
    atribut:
    • Volumetric Capacity: 180 ml
    • Oli Dasar: Oli Sintetik
    • JIS Category: 2
    • Konsistensi: Berkisar 290
    • Pressure Load (N): 1236
    • Heat Resistance (°C): 150
    • Tes Salt Spray: lebih dari 120 jam
    • Thickness: Lithium soap
    • Operating Temperature Range (°C): -55 ~ 130
  12. ThreeBond Liquid Gasket (Lem Gasket)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp359.900

    ThreeBond Liquid Gasket (Lem Gasket)
    Deskripsi:
    TB1211 is a free flowing single-component, solvent free and non-acid RTV (room temperature vulcanizing) silicone liquid gasket. TB1211 is ideal for places where a long, faultless seal is absolutely critical. Recommended for sealing flange surfaces.
    atribut:
    • Hardness: 26 Shore A
    • Size (g): 100
    • Tensile Strength: 2.5 Mpa
    • Appearance: White paste
    • Specific Gravity: 1.01
    • Elongation: 3.03
    • Operating Temp. Range: - 60 to 200°C
    • Tack Free Time: 40 min
    • Viscosity (Pa.s): 68
  13. Shin-Etsu Polymer Self-fusing tape
    Mulai

    Rp429.900

    Shin-Etsu Polymer Self-fusing tape
    atribut:
    • Operating Temperature Range (°C): -50 to 200
  14. Pertamina Multipurpose Grease SGX-NL Min NLGI 2 (Gemuk Serbaguna Otomotif)
    Mulai

    Rp2.099.900

    Pertamina Multipurpose Grease SGX-NL Min NLGI 2 (Gemuk Serbaguna Otomotif)
    Deskripsi:
    GREASE PERTAMINA SGX-NL adalah jenis grease bantalan untuk kendaraan yang sifatnya serba guna, dengan dasar sabun lithium 12-hydroxystearate mengandung aditif anti oksidasi, anti karat dan juga mempunyai sifat extreme pressure (EP). Grease ini dianjurkan untuk chasis kendaraan, bantalan roda (wheel bearing) dll, juga untuk kendaraan transportasi, truk tugas ringan dan minibus.Grease ini mempunyai daya lekat yang baik pada permukaan logam, maka dapat melindunginya dari pengaruh udara lembab. Dengan adanya sifat EP, GREASE PERTAMINA SGX-NL ini mempunyai daya tahan terhadap beban kejut pada bantalan. Grease lumas jenis ini dibuat dari bahan dasar yang tidak mengandung lead (PB), sehingga lebih aman terhadap lingkungan.GREASE PERTAMINA SGX-NL lulus pengujian ASTM Rust Test (D-1743) dan memiliki kemampuan menahan beban EP (ASTM D-2596) welding load 200 kg.PENGGUNAANGREASE PERTAMINA SGX-NL dapat digunakan untuk melumasi bagian-bagian kendaraan seperti chasis dan bantalan-bantalan roda yang membutuhkan grease multiguna dengan temperatur operasi hingga 140°C.
  15. SMC Vacuum Pad Assembly
    Mulai

    Rp559.900

    SMC Vacuum Pad Assembly
    Deskripsi:
    Bellows type vacuum pad assemblies have round, bellows style suction cups for handling thin, dry, or oily metal sheets in automotive body shop, loading/unloading, and assembly applications. They are for use on flat, curved, or uneven surfaces and provide a firm, stable grip with movement in any orientation.
    atribut:
    • UNSPSC: 27131608
    • Durometer: 60A
    • Includes: Adaptor; Pad
    • Manufacturer Part Number: ZPT40HBF-B8
    • Maximum Operating Temperature (°C): 250
    • Minimum Operating Temperature (°C): 0 (zero)
    • Pad Color: Black with Green Mark
    • Pad Diameter (mm): 40
    • Pad Height (mm): 32
    • Pad Material: Fluoro Rubber
    • Pad Type: Bellows
    • Port Size: M8x1.25
  16. TRUSCO Lakban Anti Slip Outdoor (Selotip)
    48%
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp159.900

    TRUSCO Lakban Anti Slip Outdoor (Selotip)
    Deskripsi:
    Use:Indoor and outdoor stairs of buidlings and factories Scaffolding of construction site in high places Floor of the building entrances and around the machine.
    atribut:
    • Abrasive Type: Silicon Carbide, Aluminium Oxide
    • Adhesive: Acrylic
    • Adhesive Force (N/25mm): 20
    • Base Material: Aluminium Foil
    • Tape Thickness (mm): 0.8
    • Tensile Strength (N/25mm): 147
  17. SENSI Nitrile Disposable Gloves Powder-Free 100 (Sarung Tangan Nitrile)
    Rating:
    100% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp149.900

    SENSI Nitrile Disposable Gloves Powder-Free 100 (Sarung Tangan Nitrile)
    Deskripsi:
    SENSI NITRILE DISPOSABLE GLOVES POWDER-FREE adalah sarung-tangan nitril serbaguna yang terbuat dari bahan karet sintetis nitril. Selain memiliki daya proteksi yang cukup baik, sarung-tangan ini memberikan kenyamanan sewaktu dipakai dalam bekerja. - Terbuat dari karet sintetis Butadiene-acrylonitrile- Tanpa tepung- Cocok bagi yang sensitif atau alergi terhadap protein- Melalui Quality Control yang ketat dan memenuhi standar mutu internasional ISO
    atribut:
    • Color: Blue
Daftar Harga silicon grease Terbaru October 2026
ICHINEN Silicone Grease (Gemuk Pelumas Otomotif)Rp439.900
FESTO Vacuum Suction Cup VAS SeriesRp129.900
CRC Silicone Grease (Gemuk Silikon)Rp259.900
ICHINEN Soft Grease SprayRp249.900
WURTH Synthetic Spray Grease (Gemuk Pelumas Otomotif)Rp189.900
ICHINEN Penetrating Lubricant (Pelumas Penetrasi)Rp159.900
SMC ZP3 - Small Pad ZP3Rp149.900
Burgari Chassis Grease (Gemuk Pelumas Otomotif)Rp70.900
Best Grease Oil CleanerRp92.900
ICHINEN Biodegradable Grease Spray ExRp289.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait